MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E60Q19H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E60Q19H
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.945" Outside Diameter; 4.557" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E60Q19H
BDI部件号
608657
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E60Q19H/p/608657
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950218762
重量 / Kilogram
2.838
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-3
齿数
19
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
5.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.945" Outside Diameter; 4.557" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.557 英寸 | 115.74 毫米
外径
4.945 英寸 | 125.603 毫米