https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU5DOHhNREEzTmpNME5UQXdPREUxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgxTlVURjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OGNlM2FkYzdlNmQyMmI5ODdhY2FmNTEzNjQ3ZjY2Nzk4ZWIzYmJkZmVkNDZhZjczZGM3ZGQyM2I3MThmNjMzMA
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
E80B23H
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS E80B23H
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 23 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.876" Outside Diameter; 7-11/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
E80B23H
BDI部件号
20645389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E80B23H/p/20645389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648191772
重量 / Kilogram
15.238
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-3
齿数
23
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.313
最小轴孔
Yes
其它特点
1 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
35.605
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 23 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.876" Outside Diameter; 7-11/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.876 英寸 | 200.05 毫米
节圆直径
7.344 英寸 | 186.54 毫米