https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJobE5TOHhNRFF4T0RZek9UTXpPVFUxTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNDljNjQxZmY0ZjkyYzk1ZmQ0Yjg1OTIwYTdjMjE3MTEwODdjYjc3YmUwZjU4M2FiYWNiZmJlNTU3NjcxNDU1
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E80E52
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E80E52
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 52 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.132" Outside Diameter; 16.562" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E80E52
BDI部件号
608705
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E80E52/p/608705
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950022505
重量 / Kilogram
36.916
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-3
齿数
52
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
E
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
80
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 52 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.132" Outside Diameter; 16.562" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
16.562 英寸 | 420.675 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
外径
17.132 英寸 | 435.153 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米