MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E80U95
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E80U95
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 95 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 30-53/64" Outside Diameter; 30.245" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; U0 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E80U95
BDI部件号
608734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E80U95/p/608734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950219172
重量 / Kilogram
93.424
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-3
齿数
95
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
U0
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
183
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 95 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 30-53/64" Outside Diameter; 30.245" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; U0 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
30.828 英寸 | 783.031 毫米
节圆直径
30.245 英寸 | 768.22 毫米
衬套孔径范围
2-3/8 To 5-1/2 英寸 | 60 To 140 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米