https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-4-MPB-NKW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJobFppOHhNREUwTVRnd09UTTBORFUwTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZORjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDdkM2I3Y2Y5ZjAxNWM5MzVkYWE2YzY5YjVlNGRjMWVkOTk0ZmQyM2M0ODU2OThjZGZlNTlkNjEzOTc3OTBiYWQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
F80C13 REBORE
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR F80C13 REBORE
Roller Chain Sprocket; 80-4 Chain; 13 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.657" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
F80C13 REBORE
BDI部件号
20654123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/F80C13-REBORE/p/20654123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.338
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-4
齿数
13
轮齿列数
4
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-4 Chain; 13 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.657" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
4.657 英寸 | 118.288 毫米
节圆直径
4.179 英寸 | 106.14 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米