https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-4-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnMk9DOHhNRE14Tmpjd09EYzBNVEUxTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4MFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTgzODA0MmJhMzdlZGViNjhiZTE2ZGRiMjRiN2E4ODQzN2FlYzBiOGI1MDUxYjlkYTNiNDRiMGIwY2MyYzNiMw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
F80C33H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR F80C33H
Roller Chain Sprocket; 80-4 Chain; 33 Teeth; 4 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.073" Outside Diameter; 10.52" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
F80C33H
BDI部件号
24869601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/F80C33H/p/24869601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-4
齿数
33
轮齿列数
4
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-4 Chain; 33 Teeth; 4 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.073" Outside Diameter; 10.52" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
11.073 英寸 | 281.254 毫米
节圆直径
10.52 英寸 | 267.21 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米