https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJneU15OHhNRFU0TnpJeE5qQXhPVFE0Tmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzUyMGJhNDM0MDJjZDI5YTNlZWNjMzM3MjE3ZjhjY2UwYmE0M2UxOGYzYmFmYzEyZmRjYmE3MTFlZWM1NDI4NA
TSUBAKI
TSUBAKI
H06B10 X 8MM RSB
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H06B10 X 8MM RSB
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 35.027MM Outside Diameter; 30.82MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
H06B10 X 8MM RSB
BDI部件号
22376639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H06B10-X-8MM-RSB/p/22376639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039684158
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
M02312
链规格
06B-1
齿数
10
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
8MM Plain Bore
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.13007
详细描述
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 35.027MM Outside Diameter; 30.82MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.379 英寸 | 35.027 毫米
节圆直径
1.213 英寸 | 30.82 毫米