https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd05DOHhNRE16TlRnMk9ETXlNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmY2QxZmUyZmZkNzE5NjY2MjU3NTdkMDkyNWUzMjZmM2ZkODBkN2MyMzNhNDkwNjhiYTk5OTcwNThlY2NjMjE
TSUBAKI
TSUBAKI
H06B19 X 1
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H06B19 X 1
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 06B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.472" Outside Diameter; 2.278" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H06B19 X 1
BDI部件号
22383166
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H06B19-X-1/p/22383166
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039712554
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M02312
链规格
06B-1
齿数
19
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.54895
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 06B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.472" Outside Diameter; 2.278" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
2.278 英寸 | 57.87 毫米
外径
2.472 英寸 | 62.8 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米