https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneE5pOHhNREEzT0RrMU56RTBNakEwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMDc2YmIxYmIwMDU3MzgwZmI4ZWU1MWYzMGI0ZGQ3YmEyYTY3NjM1ZTA3YmI3ZWQ5ZTYxMzZiMGMzNDFmZTMy
TSUBAKI
TSUBAKI
H100B24
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H100B24
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.245" Outside Diameter; 9.576" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
H100B24
BDI部件号
914029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H100B24/p/914029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039906106
重量 / Kilogram
8.61
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
24
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
3
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
18
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.245" Outside Diameter; 9.576" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
节圆直径
9.576 英寸 | 243.23 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10.245 英寸 | 260.223 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米