

TSUBAKI
TSUBAKI
H100B25F X 2
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H100B25F X 2
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 100 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.645" Outside Diameter; 9.974" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
H100B25F X 2
BDI部件号
917277
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H100B25F-X-2/p/917277
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039596062
重量 / Kilogram
8.56
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
25
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 100 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.645" Outside Diameter; 9.974" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
9.974 英寸 | 253.34 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
10.645 英寸 | 270.383 毫米