![H100BTL25](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnM1pTOHhNRE16TlRnMk1qTTFPREEwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhODhjYWYxNzY0YTRkM2VkMGUzNjhmMTc4OWJmM2QxZmZkMzgwZDE2NWZmMDdkNTg4NzJiNWEyNWVmMTEwYTZm)
![H100BTL25](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnM1pTOHhNRE16TlRnMk1qTTFPREEwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhODhjYWYxNzY0YTRkM2VkMGUzNjhmMTc4OWJmM2QxZmZkMzgwZDE2NWZmMDdkNTg4NzJiNWEyNWVmMTEwYTZm)
TSUBAKI
TSUBAKI
H100BTL25
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H100BTL25
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.645" Outside Diameter; 9.974" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H100BTL25
BDI部件号
24345916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H100BTL25/p/24345916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039251077
重量 / Kilogram
9.06
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
25
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
19.8416
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.645" Outside Diameter; 9.974" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 14 To 65 毫米
节圆直径
9.974 英寸 | 253.34 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10.645 英寸 | 270.383 毫米