![H120C36F X 2-1/2](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneFlpOHhNRE16TlRnMk16RTNOekkwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3YmY1ZDc4NTEzOWM5OTUyOGZiZjM0YzE5NmVlYWQyNGRhOGU0MGMzMjA1YzM3MGM0NGJkZDM1ZTc0NjE5MzM)
![H120C36F X 2-1/2](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneFlpOHhNRE16TlRnMk16RTNOekkwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3YmY1ZDc4NTEzOWM5OTUyOGZiZjM0YzE5NmVlYWQyNGRhOGU0MGMzMjA1YzM3MGM0NGJkZDM1ZTc0NjE5MzM)
TSUBAKI
TSUBAKI
H120C36F X 2-1/2
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H120C36F X 2-1/2
Roller Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 120 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.045" Outside Diameter; 17.211" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H120C36F X 2-1/2
BDI部件号
25188569
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H120C36F-X-2-1-2/p/25188569
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
36
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 120 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.045" Outside Diameter; 17.211" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
18.045 英寸 | 458.343 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
17.211 英寸 | 437.15 毫米