https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoak5DOHhNRE16TlRnMk5UVXdNemMzTkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZWE3N2M4ZWFjN2Y1NWQxNTliZDRjY2M2MWVkYjg1YmNlMWZjODI1NjlkNGEwNjdlYTI3NTkzNjk3NmIwZjkw
TSUBAKI
TSUBAKI
H120E17
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H120E17
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.924" Outside Diameter; 8.163" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H120E17
BDI部件号
24342862
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H120E17/p/24342862
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039382214
重量 / Kilogram
5.488
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
17
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
E
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
12.00417
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.924" Outside Diameter; 8.163" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
8.163 英寸 | 207.35 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
外径
8.924 英寸 | 226.67 毫米