https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-ST-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneFpDOHhNREEzT0RrMU56TXpPRFkxTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlUVkY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MThjMWU1NTg3ZGEzYmI1N2UxODM4MGMyM2E4NGNiNTQ1YTNjZjgzZjVhNWQxYzM2MmYxODhiMGZiNzRkOGRhZQ
TSUBAKI
TSUBAKI
H120R28
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H120R28
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.213" Outside Diameter; 13.397" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
H120R28
BDI部件号
918596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H120R28/p/918596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039782380
重量 / Kilogram
24.92
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
28
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
17.252
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.213" Outside Diameter; 13.397" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
外径
14.213 英寸 | 361.01 毫米
节圆直径
13.397 英寸 | 340.29 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28 To 95 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米