对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

H12A11 X 14MM RSB https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJneE9TOHhNRE16TXpRek5UWXlOVFV3TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdkZmY1NTc4M2FkZWZhMTU1MDU1YmJjMTIyNTRhMzUzZDQ5NTNmMmI4M2ZmMTM0NmI2N2NjNjVjYTE0ODQ5Ng
22382690 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

H12A11 X 14MM RSB

描述

TSUBAKI H12A11 X 14MM RSB

Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 76.327MM Outside Diameter; 67.62MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

H12A11 X 14MM RSB

BDI部件号
22382690

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039682048
重量 / Kilogram
0.358
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-1
齿数
11
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
14MM Plain Bore
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.78925
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 76.327MM Outside Diameter; 67.62MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
3.005 英寸 | 76.327 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.662 英寸 | 67.62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新