https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJneE9TOHhNRE16TXpRek5UWXlOVFV3TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdkZmY1NTc4M2FkZWZhMTU1MDU1YmJjMTIyNTRhMzUzZDQ5NTNmMmI4M2ZmMTM0NmI2N2NjNjVjYTE0ODQ5Ng
TSUBAKI
TSUBAKI
H12A22 X 16MM RSB
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H12A22 X 16MM RSB
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 143.916MM Outside Diameter; 133.86MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
H12A22 X 16MM RSB
BDI部件号
22382912
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H12A22-X-16MM-RSB/p/22382912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039682437
重量 / Kilogram
1.24
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-1
齿数
22
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
16MM Plain Bore
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.72712
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 143.916MM Outside Diameter; 133.86MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
5.666 英寸 | 143.916 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.27 英寸 | 133.86 毫米