![H140C22 X 3-7/16 KW SS SPLIT](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnMFlTOHhNRE14TmpjME1qSTJNamd4TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlFYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZjBhODVhN2Y2YmUxZDliNzFmZTdmYmYxY2Y3OWEzMDI0ZGUzMjQ3NTQwOGJlMGNlY2ZiNzRkYmM2NzFlZmI2)
![H140C22 X 3-7/16 KW SS SPLIT](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnMFlTOHhNRE14TmpjME1qSTJNamd4TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlFYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZjBhODVhN2Y2YmUxZDliNzFmZTdmYmYxY2Y3OWEzMDI0ZGUzMjQ3NTQwOGJlMGNlY2ZiNzRkYmM2NzFlZmI2)
TSUBAKI
TSUBAKI
H140C22 X 3-7/16 KW SS SPLIT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H140C22 X 3-7/16 KW SS SPLIT
Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 140 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.221" Outside Diameter; 12-19/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H140C22 X 3-7/16 KW SS SPLIT
BDI部件号
21524838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H140C22-X-3-7-16-KW-SS-SPLIT/p/21524838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
22
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Type | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 140 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.221" Outside Diameter; 12-19/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
13.221 英寸 | 335.813 毫米
节圆直径
12.297 英寸 | 312.34 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米