https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoa01DOHhNRE16TlRnMk5UZzVOams1TUM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYjhmMDRlYmY5NjQ2YzJiMDEwNGRkZGVlMDkyNzM4Njk1NmJmMmY1ZDBlMTU5YjM2MjUyNTBiOTlkNWIxMDYx
TSUBAKI
TSUBAKI
H140R32
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H140R32
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.818" Outside Diameter; 17.854" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H140R32
BDI部件号
24346068
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H140R32/p/24346068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039250186
重量 / Kilogram
32.16
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
32
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R2
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
70.43769
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.818" Outside Diameter; 17.854" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
18.818 英寸 | 477.977 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-3/8 To 3-5/8 英寸 | 35 To 90 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
节圆直径
17.854 英寸 | 453.49 毫米