https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneE9DOHhNRFV3TnpVME5UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTE3ZmU3MGU0NjU3NjllNmFmOTI0OTk4YTFjMjNkZjNiMWRmODk5Yjg3OGYzZjNhNzllNGIyMmNiMzE3MjIz
BROWNING
BROWNING
H160R18
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING H160R18
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.542" Outside Diameter; 11.518" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H160R18
BDI部件号
312351
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H160R18/p/312351
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289286904
重量 / Kilogram
15.118
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
18
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1179076
重量/磅
33.3
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.542" Outside Diameter; 11.518" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28 To 95 毫米
外径
12.542 英寸 | 318.567 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
11.518 英寸 | 292.55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米