https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmhtTnk4eE1EYzJOekUzTURZek16YzFPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRMTh4WDFOVVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFjMTk5OWI3NWJjNTRjOGVhNDJmZWM5MDUxMDEyYzU0YWFlMTUyMzgzMzA5NjEyZmEzYzhhNzMzMDExNGMzN2I
BROWNING
BROWNING
H160R25
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING H160R25
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.032" Outside Diameter; 15.958" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H160R25
BDI部件号
312358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H160R25/p/312358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289026524
重量 / Kilogram
33.051
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
25
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R2
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
3358421
重量/磅
72.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.032" Outside Diameter; 15.958" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
15.958 英寸 | 405.333 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
17.032 英寸 | 432.613 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
衬套孔径范围
1-3/8 To 3-5/8 英寸 | 35 To 90 毫米