https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoa01DOHhNRE16TlRnMk5UZzVOams1TUM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYjhmMDRlYmY5NjQ2YzJiMDEwNGRkZGVlMDkyNzM4Njk1NmJmMmY1ZDBlMTU5YjM2MjUyNTBiOTlkNWIxMDYx
TSUBAKI
TSUBAKI
H160S27
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H160S27
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.312" Outside Diameter; 17.228" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S2 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H160S27
BDI部件号
24346100
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H160S27/p/24346100
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039247193
重量 / Kilogram
39.86
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
27
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
S2
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
87.30306
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.312" Outside Diameter; 17.228" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S2 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
18.312 英寸 | 465.125 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
衬套孔径范围
1-7/8 To 4-3/16 英寸 | 48 To 110 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
17.228 英寸 | 437.58 毫米