![H35G18](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-ST-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJneE55OHhNREEzT0RrMU56RTNORGd4TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlUVkY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTA0YmEzNjk2NGY1YmMwZjlhNWM4ZmNmNWM5MTExMTI3ODg2YWU1ZTYzOGE0ZjQ0MjcwOGQ5Yjg0M2VjZWUwYQ)
![H35G18](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-ST-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJneE55OHhNREEzT0RrMU56RTNORGd4TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlUVkY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTA0YmEzNjk2NGY1YmMwZjlhNWM4ZmNmNWM5MTExMTI3ODg2YWU1ZTYzOGE0ZjQ0MjcwOGQ5Yjg0M2VjZWUwYQ)
TSUBAKI
TSUBAKI
H35G18
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H35G18
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.352" Outside Diameter; 2.16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; G1 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
H35G18
BDI部件号
918639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H35G18/p/918639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223035587
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
18
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
G1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.3
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.352" Outside Diameter; 2.16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; G1 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
2.352 英寸 | 59.741 毫米
节圆直径
2.16 英寸 | 54.864 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1 英寸 | 14 To 25 毫米