BROWNING
BROWNING
H4022X1
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING H4022X1
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.778" Outside Dia; 3.513" Pitch Dia; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Chain Type; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H4022X1
BDI部件号
324110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H4022X1/p/324110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.799
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
22
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1128412
重量/磅
1.76
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.778" Outside Dia; 3.513" Pitch Dia; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Chain Type; Keyway; Steel Material
外径
3.778 英寸 | 95.961 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
3.513 英寸 | 89.24 毫米