https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneE5pOHhNREEzT0RrMU56RTBNakEwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMDc2YmIxYmIwMDU3MzgwZmI4ZWU1MWYzMGI0ZGQ3YmEyYTY3NjM1ZTA3YmI3ZWQ5ZTYxMzZiMGMzNDFmZTMy
TSUBAKI
TSUBAKI
H40B14
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H40B14
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
H40B14
BDI部件号
913905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H40B14/p/913905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039355713
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
14
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
1
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.57
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
外径
2.49 英寸 | 63.246 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.247 英寸 | 57.07 毫米