TSUBAKI
TSUBAKI
H40B30F X 1-1/2
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H40B30F X 1-1/2
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 40 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H40B30F X 1-1/2
BDI部件号
916474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H40B30F-X-1-1-2/p/916474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039298423
重量 / Kilogram
1.01
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 40 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
4.783 英寸 | 121.5 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.057 英寸 | 128.448 毫米