https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmcyWmk4eE1EYzNNRE00T1RJd05UQXlNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDB0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGU1ZTEyMzQwZWZkZWZmZWI4NzRiZTY2Nzg2MzRjODJmZDY1MDI5OWExMzNlMzJjZjMzYzE2Y2I1NTBlOTQxZg
TSUBAKI
TSUBAKI
H50B23F X 1-1/8
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H50B23F X 1-1/8
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.923" Outside Diameter; 4.59" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H50B23F X 1-1/8
BDI部件号
916660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H50B23F-X-1-1-8/p/916660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039299611
重量 / Kilogram
1.406
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
23
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.923" Outside Diameter; 4.59" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
4.59 英寸 | 116.59 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
4.923 英寸 | 125.044 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米