https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMk55OHhNREk1TXpRek9URXpOVGMzTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTJlNjA4YWYwYTMyZDUyM2ZlOWY0ZWY5ZGJiNTY4NTMwYWU3MTUyYzQ3ODJmYjE2MWYzOWFjZmVkMmNiZjhhMg
TSUBAKI
TSUBAKI
H50B29F X 1-3/8
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H50B29F X 1-3/8
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 50 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.122" Outside Diameter; 5-25/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
H50B29F X 1-3/8
BDI部件号
916717
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H50B29F-X-1-3-8/p/916717
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039909305
重量 / Kilogram
1.77
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
29
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
50B29F-1F
重量/磅
3.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 50 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.122" Outside Diameter; 5-25/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
节圆直径
5.781 英寸 | 146.83 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
6.122 英寸 | 155.499 毫米