https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd05DOHhNRE16TlRnMk9ETXlNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmY2QxZmUyZmZkNzE5NjY2MjU3NTdkMDkyNWUzMjZmM2ZkODBkN2MyMzNhNDkwNjhiYTk5OTcwNThlY2NjMjE
TSUBAKI
TSUBAKI
H50B40F X 40MM
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H50B40F X 40MM
Roller Chain Sprocket; 40MM Bore; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 211.226MM Outside Diameter; 202.33MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H50B40F X 40MM
BDI部件号
23974278
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H50B40F-X-40MM/p/23974278
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
40
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40MM Bore; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 211.226MM Outside Diameter; 202.33MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
8.316 英寸 | 211.226 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
7.966 英寸 | 202.33 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米