https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-ST-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJneE55OHhNREEzT0RrMU56RTNORGd4TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlUVkY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTA0YmEzNjk2NGY1YmMwZjlhNWM4ZmNmNWM5MTExMTI3ODg2YWU1ZTYzOGE0ZjQ0MjcwOGQ5Yjg0M2VjZWUwYQ
TSUBAKI
TSUBAKI
H50P27
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H50P27
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.723" Outside Diameter; 5.384" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
H50P27
BDI部件号
918749
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H50P27/p/918749
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223138851
重量 / Kilogram
1.317
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
27
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
P1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.317
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.723" Outside Diameter; 5.384" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 14 To 42 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.384 英寸 | 136.754 毫米
外径
5.723 英寸 | 145.364 毫米