BROWNING
BROWNING
H50Q25
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING H50Q25
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H50Q25
BDI部件号
327848
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H50Q25/p/327848
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289245376
重量 / Kilogram
1.533
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
25
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1177567
重量/磅
3.4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
5.323 英寸 | 135.204 毫米
节圆直径
4.987 英寸 | 126.66 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米