BROWNING
BROWNING
H6015X 1 1/4
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING H6015X 1 1/4
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H6015X 1 1/4
BDI部件号
324415
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H6015X-1-1-4/p/324415
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289114283
重量 / Kilogram
0.962
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1129295
重量/磅
2.12
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
3.978 英寸 | 101.041 毫米
节圆直径
3.608 英寸 | 91.643 毫米