![H60A21 X 2.188](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnMk9TOHhNRE16TlRnMk1qazRNRFl6T0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxMWI1ZDQ2ZGY0YjMxMDIwYWQyZjdjOTA1ODA2ZTgzZjEwYjIzYWU5N2EwMDAyZGU3ZjEwZmExZDc3YmNlNmI)
![H60A21 X 2.188](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnMk9TOHhNRE16TlRnMk1qazRNRFl6T0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxMWI1ZDQ2ZGY0YjMxMDIwYWQyZjdjOTA1ODA2ZTgzZjEwYjIzYWU5N2EwMDAyZGU3ZjEwZmExZDc3YmNlNmI)
TSUBAKI
TSUBAKI
H60A21 X 2.188
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H60A21 X 2.188
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 60 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H60A21 X 2.188
BDI部件号
21463111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H60A21-X-2-188/p/21463111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 60 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
5.426 英寸 | 137.82 毫米
节圆直径
5.033 英寸 | 127.838 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米