https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMk55OHhNREk1TXpRek9URXpOVGMzTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTJlNjA4YWYwYTMyZDUyM2ZlOWY0ZWY5ZGJiNTY4NTMwYWU3MTUyYzQ3ODJmYjE2MWYzOWFjZmVkMmNiZjhhMg
TSUBAKI
TSUBAKI
H60B25F X 1-3/16
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H60B25F X 1-3/16
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 60 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.387" Outside Diameter; 5-63/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
H60B25F X 1-3/16
BDI部件号
916870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H60B25F-X-1-3-16/p/916870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039912237
重量 / Kilogram
2.94
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
25
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
60B25F-1C
重量/磅
6.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 60 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.387" Outside Diameter; 5-63/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
节圆直径
5.984 英寸 | 151.99 毫米
外径
6.387 英寸 | 162.23 毫米