https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-81X-A-1-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoaVlpOHhNRFEyT1RreE9UY3hPVFExTkM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBGZk1WOU5VRUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA2MDc3YTQ1ODIyMTM1YTk5MmZjYzE5OTlkMDk4NGFlNGJiNmJmZTRiMmQxNjY0ZjBmYjI2MDA1YzU3ZDhhYWE
TSUBAKI
TSUBAKI
H81XA9
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H81XA9
Roller Chain Sprocket; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
H81XA9
BDI部件号
24341285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H81XA9/p/24341285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039832993
重量 / Kilogram
5.12
Product Group - BDI
M02312
链规格
81X
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.94
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.298 英寸 | 210.769 毫米
节圆直径
7.628 英寸 | 193.751 毫米