https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnMk9TOHhNRE16TlRnMk1qazRNRFl6T0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxMWI1ZDQ2ZGY0YjMxMDIwYWQyZjdjOTA1ODA2ZTgzZjEwYjIzYWU5N2EwMDAyZGU3ZjEwZmExZDc3YmNlNmI
TSUBAKI
TSUBAKI
HA80A12 X 1-3/4
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HA80A12 X 1-3/4
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 80 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
HA80A12 X 1-3/4
BDI部件号
25351963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HA80A12-X-1-3-4/p/25351963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 80 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.332 英寸 | 110.033 毫米
节圆直径
3.864 英寸 | 98.14 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米