HD120C45Z X 3.937IN PER DWG A-39217-0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJnM1pTOHhNRFF4T0RZME16ZzJNVFV6TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhYzUyOWI3MTk5MDFkYWI5YTc4ZTZlY2VhZTg4NTAwMWRjMzZjZDkyMTA4YmQ2MDU2NmMwY2IzNDkwOGM1ZDk
25870224 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

HD120C45Z X 3.937IN PER DWG A-39217-0

描述

TSUBAKI HD120C45Z X 3.937IN PER DWG A-39217-0

Roller Chain Sprocket; 3.937" Bore; 120-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

HD120C45Z X 3.937IN PER DWG A-39217-0

BDI部件号
25870224

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
45
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3.937" Bore; 120-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
21.504 英寸 | 546.19 毫米
外径
22.352 英寸 | 567.741 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新