TSUBAKI
TSUBAKI
HD140B15F X 4-1/2
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HD140B15F X 4-1/2
Roller Chain Sprocket; 4-1/2" Bore; 140-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.282" Outside Diameter; 8.418" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
HD140B15F X 4-1/2
BDI部件号
21972794
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HD140B15F-X-4-1-2/p/21972794
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.367
Product Group - BDI
M02312
链规格
140-2
齿数
15
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
40.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 4-1/2" Bore; 140-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.282" Outside Diameter; 8.418" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
9.282 英寸 | 235.763 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
节圆直径
8.418 英寸 | 213.817 毫米