https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd4WXk4eE1EYzJPVGMwTnpBeE56YzFPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh5WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZDhhMTU5MDg3ZWExYzRmMWVmNTYxYTc5MzY0ZGYzM2VlZjY5ZDk2NWU2MzkyMjlhMTY4YzkwMTAwMTRkYjM0
TSUBAKI
TSUBAKI
HD35B18
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HD35B18
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.352" Outside Diameter; 2.16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
HD35B18
BDI部件号
913378
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HD35B18/p/913378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039364128
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
M02312
链规格
35-2
齿数
18
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.125
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.86
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.352" Outside Diameter; 2.16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
2.16 英寸 | 54.864 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.352 英寸 | 59.741 毫米