https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMk1DOHhNRE0zTXpjM05qRTNPVEl6TUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZTQ3ZmUwNjQ2MDhjZGM1MjRiNzQ3MDAzNmI3ZGNlMTQ3MGRlMGQzZTM2Y2M0OTBhMzJkNmM5YWUxNmQ1MjFh
TSUBAKI
TSUBAKI
HD40ATL15
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HD40ATL15
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 1008 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
HD40ATL15
BDI部件号
919673
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HD40ATL15/p/919673
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039364333
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
15
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1008
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 1008 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
2.652 英寸 | 67.361 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
2.405 英寸 | 61.08 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1 英寸 | 14 To 25 毫米