https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-ST-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhqTnk4eE1EYzNNRGswTXpFME9EQTJNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDlJVDFOZk1sOVRWRjlMVjE5RFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MTQ5ZDc3MWYwZTI3NjM3NDcxMGUyNWJlMjM1ZmI2ODlmMTk4NzJhMzk1ODE5N2NlNTZhYTk0ZWYyNjNlN2Y3
TSUBAKI
TSUBAKI
HD40P24
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HD40P24
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
HD40P24
BDI部件号
918845
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HD40P24/p/918845
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223039110
重量 / Kilogram
0.999
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
24
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
P1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
外径
4.098 英寸 | 104.089 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.831 英寸 | 97.3 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 14 To 42 毫米