https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnMk9DOHhNRE16TlRnMk5Ea3hNemsxTUM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhkYTAxYjQyOGJmM2I2ZjA4ZGYwMmUzNWQxZDg5ZDRhYWQxZGE1NjJmMzRmMjAzMDcxNTAyNjMxZDAxNmE4YTA
TSUBAKI
TSUBAKI
HD80A16 X 1-7/16 KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HD80A16 X 1-7/16 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 80-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
HD80A16 X 1-7/16 KW 2SS
BDI部件号
25847779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HD80A16-X-1-7-16-KW-2SS/p/25847779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
16
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 80-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
节圆直径
5.126 英寸 | 130.2 毫米
外径
5.627 英寸 | 142.926 毫米