TSUBAKI
TSUBAKI
HD80Q14
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HD80Q14
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; Q2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
HD80Q14
BDI部件号
918899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HD80Q14/p/918899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039789716
重量 / Kilogram
4.98
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
14
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q2
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
5.4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; Q2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
衬套孔径范围
1 To 2-5/8 英寸 | 25 To 70 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.981 英寸 | 126.517 毫米
节圆直径
4.494 英寸 | 114.15 毫米