TSUBAKI
TSUBAKI
HDS50P23
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HDS50P23
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.923" Outside Diameter; 4.59" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
HDS50P23
BDI部件号
918922
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HDS50P23/p/918922
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223040178
重量 / Kilogram
1.63
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
23
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Double Single
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
P1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.6
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.923" Outside Diameter; 4.59" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 14 To 42 毫米
外径
4.923 英寸 | 125.044 毫米
节圆直径
4.59 英寸 | 116.59 毫米