https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-DS-TL-KW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoaE1pOHhNREUwTVRneE9EVTROVEV4T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVVURjlMVjE5VFZFeGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MTEzNWFkZGQ0NTY0ZTRiYmRiNjczMWJlN2ZhM2U4ZDU0YTZkMzk0Yzk1NDRmNWJmNWZiMjI5ODdkNzc4NTQ4NQ
TSUBAKI
TSUBAKI
HDS60ATL18
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HDS60ATL18
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4-45/64" Outside Diameter; 4.319" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
HDS60ATL18
BDI部件号
919729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HDS60ATL18/p/919729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039370358
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
18
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2012
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4-45/64" Outside Diameter; 4.319" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
4.703 英寸 | 119.456 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 50 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.319 英寸 | 109.71 毫米