TSUBAKI
TSUBAKI
HT35B15
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HT35B15
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 15 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.989" Outside Diameter; 1.804" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
HT35B15
BDI部件号
913571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HT35B15/p/913571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039367037
重量 / Kilogram
0.332
Product Group - BDI
M02312
链规格
35-3
齿数
15
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
0.875
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.73
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 15 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.989" Outside Diameter; 1.804" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
1.804 英寸 | 45.81 毫米
外径
1.989 英寸 | 50.521 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米