https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-3-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd5TWk4eE1EYzNNREkzTURFMU9EZzNPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDlJVDFOZk0xOU5VRUpmVGt0WFgwTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlNGNlNzlmM2I2Yjc3YjI4ODk2NGFhNTY4MDUwZWE0Nzc3MDkwZjAzMzIxMWI4ODAwZjRkYzZmNWMyMzI2N2U
TSUBAKI
TSUBAKI
HT50B30
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HT50B30
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 30 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
HT50B30
BDI部件号
913617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HT50B30/p/913617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039367839
重量 / Kilogram
6.52
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-3
齿数
30
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
2.5
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
14.4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 30 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.321 英寸 | 160.553 毫米
节圆直径
5.979 英寸 | 151.87 毫米