TSUBAKI
TSUBAKI
HT50Q26
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HT50Q26
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 26 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
HT50Q26
BDI部件号
918954
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HT50Q26/p/918954
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223040499
重量 / Kilogram
2.679
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-3
齿数
26
轮齿列数
3
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
5.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 26 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
外径
5.523 英寸 | 140.284 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米
节圆直径
5.185 英寸 | 131.7 毫米