https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25163742-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJobFpDOHhNREk1TlRBeE1qRXpNRGcwTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpNM05ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWI3ZDY0Yjc2Yzc2Zjg5ZWI2Yzc1MGIzZDllYWE2NDZlNTYxYTU0YmY0ZWY2MzRlYThlM2Q1ZTg5NWE4NWU3MQ
LANTECH
LANTECH
P-404391
LANTECH LANTECH
描述
LANTECH P-404391
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; Hub Style B; 3/8" Pitch; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; 35 Chain Number
制造商部件号
P-404391
BDI部件号
25163742
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/P-404391/p/25163742
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1
产品明细
Roller Chain Sprocket
产品规格
3/4" Bore; Hub Style B; 3/8" Pitch; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; 35 Chain Number
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; Hub Style B; 3/8" Pitch; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; 35 Chain Number