SKF
SKF
PHS 08B-1DSTB21
SKF SKF
描述
SKF PHS 08B-1DSTB21
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 91.897MM Outside Diameter; 85.21MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1615 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 08B-1DSTB21
BDI部件号
1285181
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-08B-1DSTB21/p/1285181
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572780077
重量 / Kilogram
0.549
Product Group - BDI
M02312
链规格
08B-1
齿数
21
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1615
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.30073
详细描述
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 91.897MM Outside Diameter; 85.21MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1615 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
3.618 英寸 | 91.897 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
节圆直径
3.355 英寸 | 85.21 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米