

SKF
SKF
PHS 08B-2BH10
SKF SKF
描述
SKF PHS 08B-2BH10
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 10 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 46.711MM Outside Diameter; 41.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 08B-2BH10
BDI部件号
1285241
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-08B-2BH10/p/1285241
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572805176
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02312
链规格
08B-2
齿数
10
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
18
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.33069
详细描述
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 10 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 46.711MM Outside Diameter; 41.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
1.618 英寸 | 41.1 毫米
外径
1.839 英寸 | 46.711 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米